Fiş, topraklamalı, 90 derece
Fiş, topraklamalı, 90 derece
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 250 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Maks. kablo çapı | 13 mm |
Malzeme | Kauçuk |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!