Firstlüfterhaube TOP AIR 100

Firstlüfterhaube TOP AIR 100
FIRSTLUEFTHAUB-TOPAIR100-SCHWARZ-75MM

Art.-Nr. 0681000773

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Firstlüfterhaube TOP AIR 100

Art.-Nr. 0681000773

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Material: In einem Stück aus hochwertigem, witterungs- und UV-beständigen Kunststoff (PE)

  • Für Langzeitfunktion konzipiert

  • Gesamtlänge:1050 mm

  • Decklänge: 1000 mm

  • Erfüllt die Anforderungen der DIN4108

  • Lüftungsquerschnitt 280 cm²/lfdm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Länge

1050 mm

Breite

75 mm

Lüftungsquerschnitt

280 cm²

Werkstoff

PE - Polyethylen