First- und Gratrolle WÜTOP® DV-First
WÜTOP First- und Gratrolle DV-First
ROLLFIRST-(DV-FIRST)-ROT-0,31X10M-2X
Art.-Nr. 0681000129
EAN 4053479579238
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Mittelteil aus Natur-/Glasfasermischgewebe ist UV-Stabil (mind. 5 Jahre) und nicht brennbar (Flammschutzklasse A2)
- Brandverhalten des Aluminium B2 – schwer entflammbar
- Aufdruck auf dem Mittelteil dient dem schnellen und einfachen Ausrichten
- Das reissfeste Mittelteil bietet eine hohe Sicherheit gegen Flugschnee, Insekten und Spritzwassereintritt
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil III ca. 195 cm² pro Verlegemeter
- Butylstreifen mit hervorragender Klebekraft
- Einfach und schnell von der handlichen 5m-Rolle zu verlegen
- Hochwertige Verbindung zwischen Aluminiumseitenstreifen und Mittelteil
Auf stark silikonsierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich
Geprüft am Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Bericht zur Verifizierung des Brandverhaltens Nr. 230007467-4)
Datenblätter(X)
- Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
- WÜTOP® DV-First wird mittig auf der First- oder Gratlatte abegrollt und angetackert bzw. genagelt
- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und das Butyl auf beiden Seiten gleichzeitig fest an der obersten Reihe der Dacheindedeckung andrücken und sauber ins Wellental einstreichen
- Auf ein spannungsfreies Verlegen ist zu achten
- Das Ablängen ist mit einer normalen Schere möglich
Farbe | Ziegelrot |
Rollenlänge | 10 m |
Rollenbreite | 310 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Lüftungsquerschnitt | 195 cm² |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
UV-Beständigkeit | 5 Jahre |
Temperaturbeständigkeit min. | -20 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Baustoffklasse | A2 - Nicht brennbar |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 90 °C |
Länge | 20 m |