Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

First aid starter set for ORSY Safetower 7 pcs

First aid starter set for ORSY Safetower 7 pcs

Nr art. 0988015694
EAN 4065746424585
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
Consisting of first aid case DIN 13157, elastane plaster dispenser, plaster dispenser, disposable gloves dispenser, eye emergency station, fire extinguisher and display panel system.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera First aid starter set for ORSY Safetower 7 pcs:
1 x
Dispenser for disposable gloves

DYSPENSER DO RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH

Opis: Convenient wall bracket with spring for the storage of disposable glove boxes
Ilość: 1 x
1 x
Stacja pierwszej pomocy dla oczu

EYEWASH-WALLSTA-2BOTTLES

Opis: W odpornej na kurz skrzynce naściennej
Ilość: 1 x
1 x
Dozownik

DYSTRYBUTOR PLASTRA ELAST

Opis: Do plastrów bez kleju i bez lateksu
Ilość: 1 x
1 x
Dozownik do plastrów

POJEMNIK NA PLASTRY PUSTY MAŁY

Opis:
Przezroczysty
Do szybkiego opatrywania drobnych skaleczeń
Ilość: 1 x
1 x
Apteczka (walizka), DIN 13157

1STAIDCASE-DIN13157

Opis: Suitable for stationary and mobile use
Ilość: 1 x
1 x
Ścienny jednokolorowy panel system do ekspozytorów

DSPLYPANSYS-WALL-5PCS-ORANGE

Opis: Wall holder with five display panels for clear storage of documents in DIN A4 format
Ilość: 1 x
1 x
Gaśnica EN 3, 6 kg

FIREEXTING-EN3-6KG

Opis: Powder fire extinguisher, conforms to EN 3 standard