Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

First aid starter set for ORSY Safetower 7 pcs

First aid starter set for ORSY Safetower 7 pcs

Art. N° 0988015694

EAN 4065746424585

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
First aid starter set for ORSY Safetower 7 pcs

Art. N° 0988015694
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
Consisting of first aid case DIN 13157, elastane plaster dispenser, plaster dispenser, disposable gloves dispenser, eye emergency station, fire extinguisher and display panel system.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

First aid starter set for ORSY Safetower 7 pcs comprenant:
1 x
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW

VIS-APERC-TCB-AW20-(A3K)-4,2X19

Description: Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm
Quantité: 1 x
1 x
Dévidoir pour gants jetables

DSP-F.DISPOGLOV

Description: Support mural à ressort pratique pour le rangement des boîtes de gants à usage unique
Quantité: 1 x
1 x
Station de premiers secours pour les yeux

EYEWASH-WALLSTA-2BOTTLES

Description: Fournie dans un boîtier mural étanche à la poussière
Quantité: 1 x
1 x
Distributeur Pour pansements sans colle ni latex

PANSEMENT-(SANS-COLLE)-ELAST-27B12X17CM

Quantité: 1 x
1 x
Distributeur de pansements

PLSTDSP-EMPTY-SMALL

Description:
Transparent
Pour un traitement rapide des blessures bénignes
Quantité: 1 x
1 x
Mallette de premiers secours DIN 13157

COFFRET DE SECOURS-DIN13157

Description: Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.
Quantité: 1 x
1 x
Système daffichage avec pochettes, mural, uni DIN A4

DSPLYPANSYS-WALL-5PCS-ORANGE

Description: Support mural avec cinq pochettes pour un affichage et un rangement organisés des documents au format DIN A4
Quantité: 1 x
1 x
Extincteur à poudre 6 kg

EXTINCTEUR-CHANTIER-6KG

Description: Extincteur à poudre, conforme à la norme EN 3
Quantité: 1 x