Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

First aid safety point

First aid safety point

Ürün no. 0899520119

EAN 4099618327179

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
First aid safety point

Ürün no. 0899520119
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
Complete first aid set including crane-compatible sheet steel housing for construction sites
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

71 cm

Genişlik

36 cm

Yükseklik

127 cm

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

First aid safety point dahil:
Pilli LED ışık anahtarı
1 x
Pilli LED ışık anahtarı

SWTCH-MECH-LED-W.BATTERY

Açıklama: Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
Miktar: 1 x
1 x
Gözler için acil durum istasyonu

EYEWASH-WALLSTA-2BOTTLES

Açıklama: Duvara monte toz geçirmez kutuda
Miktar: 1 x
1 x
Yara bandı kutusu, Elast

PLSTDSP-ELAST-L16XW10XH16CM

Miktar: 1 x
1 x
Yapıştırıcı içermeyen yara bandı, mavi, elastik, lateks içermez Tüm yaralar ve kesikler için

YPŞKNSZ LATEKSSZ YARA BNDI ELAST 6X450CM

Açıklama: Gıda işleme alanlarında bile çok uzun ömürlü
Miktar: 1 x
1 x
Yara bandı dağıtım kutusu için uzun y.bandı şeridi

PLST-L120XW20MM-30PCS

Açıklama: For quickly attending to minor injuries
Miktar: 1 x
1 x
First aid safety point unequipped

1STAID-SAFETYPOINT-EMPTY

Miktar: 1 x
1 x
İlk yardım çantası, DIN 13169

İLK YARDIM ÇANTASI DIN13169

Açıklama: Suitable for stationary and mobile use
Miktar: 1 x
1 x
Yara bandı rulo makarası için dolum paketi

PLST-L70XW25MM-45PCS

Açıklama:
Parça sayısı: 45 ADET
Elastic, individually packaged fabric plasters suitable for single use and for replenishing plaster dispensers
Miktar: 1 x
1 x
Yara bandı kutusu

PLSTDSP-EMPTY

Açıklama:
Yeşil
For quickly attending to minor injuries
Miktar: 1 x
2 x
Çerçeveli evrak tutacağı, kendinden yapışkanlı

DOCUHOLD-SA-A4-RED

Açıklama: Self-adhesive and hinged information frame with magnetic closure for quick and easy exchange of documents.
Miktar: 2 x
1 x
Merdiven, kauçuk

RBRTENSSTRP-VEH-2HOOKS

Açıklama:
Uzunluk: 1000 mm
For load securing on subassemblies and storage shelves
Miktar: 1 x
1 x
Yangın söndürme tüpü EN 3, 6 kg

FIREEXTING-EN3-6KG

Açıklama: Powder fire extinguisher, conforms to EN 3 standard
Miktar: 1 x