Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

First aid safety point

First aid safety point

Cikksz. 0899520119

EAN 4099618327179

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
First aid safety point

Cikksz. 0899520119
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
Complete first aid set including crane-compatible sheet steel housing for construction sites
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

71 cm

Szélesség

36 cm

Magasság

127 cm

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Tartalmaz: First aid safety point:
LED lámpa kapcsoló elemmel
1 x
LED lámpa kapcsoló elemmel

SWTCH-MECH-LED-W.BATTERY

Leírás: Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
Mennyiség: 1 x
1 x
Vészhelyzeti készlet szemsérülésekhez

SZEMÖBLÍTŐ-FALI-2OLDATTAL

Leírás: Porálló, falra szerelt dobozban
Mennyiség: 1 x
1 x
Adagoló Ragasztóanyag-mentes és latex mentes sebtapaszok

FALITARTÓ SEBKÖTÖZŐHÖZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Ragasztóanyag-mentes sebtapasz, kék, rugalmas, latex mentes minden típusú sebre és vágásra

SEBKÖTÖZŐ-RAG.MENTES-KÉK-ELASZT-6X450CM

Leírás: Nagyon tartós, még az élelmiszer-feldolgozási munkák során is
Mennyiség: 1 x
1 x
Sebtapaszcsíkok, hosszú

TAPASZCSÍK-H 120MM X SZ 20MM-30DB

Leírás: Kisebb sérülések gyors ellátásához
Mennyiség: 1 x
1 x
First aid safety point unequipped

1STAID-SAFETYPOINT-EMPTY

Mennyiség: 1 x
1 x
Elsősegélykoffer DIN 13169

ELSŐSEGÉLY KOFFER-DIN13169

Leírás: Alkalmas rögzített és mobil alkalmazáshoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Sebtapasz utántöltő

SEBTAPASZ UTÁNTÖLTŐ 70X25MM 45DB

Leírás:
Alkatrészek száma: 45 darab
Elasztikus, külön becsomagolt szövet sebtapaszok egyszeri használatra és a sebtapasz-adagoló feltöltésére
Mennyiség: 1 x
1 x
Sebtapasz-adagoló

SEBTAPASZ ADAGOLÓ 230X135MM ÜRES

Leírás:
Zöld
Jelentéktelen sérülések gyors ellátásához
Mennyiség: 1 x
2 x
Információs keret, öntapadós

INFORMÁCIÓS-KERET-ÖNTAPADÓS-A4-PIROS

Leírás: Öntapadós és felhajtható információs keret mágneses rögzítéssel a gyors és egyszerű dokumentumcseréhez.
Mennyiség: 2 x
1 x
Láncfeszítő

RÖGZÍTŐGUMI HOROGGAL LG1000

Leírás:
Hosszúság: 1000 mm
A rakomány alátámasztó szerkezetekhez és tárolópolcokhoz rögzítéséhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Tűzoltókészülék, EN 3, 6 kg

FIREEXTING-EN3-6KG

Leírás: Powder fire extinguisher, conforms to EN 3 standard
Mennyiség: 1 x