Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

First aid safety board

First aid safety board

Cikksz. 0988014366

EAN 4065746090124

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
First aid safety board

Cikksz. 0988014366
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
Complete first aid set including practical safety board for hanging it up. Already assembled and equipped for immediate use.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: First aid safety board:
250 x
pias® önfúró csavar, D-fejű, peremmel és AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-PER-AW20-(A3K)-4,2X16

Leírás:
16 x 4.2
Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-hajtás
Mennyiség: 250 x
250 x
pias® önfúró csavar, D-fejű, peremmel és AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-PER-AW20-(A3K)-4,2X25

Leírás:
25 x 4.2
Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-hajtás
Mennyiség: 250 x
1 x
Vészhelyzeti készlet szemsérülésekhez

SZEMÖBLÍTŐ-FALI-2OLDATTAL

Leírás: Porálló, falra szerelt dobozban
Mennyiség: 1 x
1 x
Adagoló Ragasztóanyag-mentes és latex mentes sebtapaszok

FALITARTÓ SEBKÖTÖZŐHÖZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Ragasztóanyag-mentes Elast tapasz, latexmentes minden típusú sebre és vágásra

SEBTAPASZ-LATEXMENTES-ELASZT-3X450CM

Leírás:
Gipszkarton hossz: 450 cm; Sebtapasz szélessége: 3 cm
Mennyiség: 1 x
1 x
Sebtapaszcsíkok, hosszú

TAPASZCSÍK-H 120MM X SZ 20MM-30DB

Leírás: Kisebb sérülések gyors ellátásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Sebtapasz utántöltő

SEBTAPASZ UTÁNTÖLTŐ 70X25MM 45DB

Leírás:
Alkatrészek száma: 45 darab
Elasztikus, külön becsomagolt szövet sebtapaszok egyszeri használatra és a sebtapasz-adagoló feltöltésére
Mennyiség: 1 x
1 x
Sebtapasz-adagoló

SEBTAPASZ ADAGOLÓ 230X135MM ÜRES

Leírás:
Zöld
Jelentéktelen sérülések gyors ellátásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Elsősegélykoffer DIN 13157

ELSŐSEGÉLY KOFFER-DIN13157

Leírás: Alkalmas rögzített és mobil alkalmazáshoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Alaplemez négyzetes perforáltlemez rendszerhez

BSEPLT-RAL9011-GRAPHITEBLACK-457X1486MM

Leírás:
1486 x 457 mm; Grafitfekete RAL 9011
Praktikus szervező szerszámok, kisalkatrészek és egyéb munkadarabok egyértelműen elrendezett, helytakarékos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Tárolórekesz

POLC 450X170MM

Leírás: Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
Mennyiség: 1 x