Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

First aid bag 7 pcs

First aid bag 7 pcs

Ürün no. 0899520133

EAN 5715205001169

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
First aid bag 7 pcs

Ürün no. 0899520133
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
Portable and dust-protected first aid bag for the initial treatment of cuts, abrasions, minor burns and eye injuries
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

265 mm

Genişlik

175 mm

Yükseklik

115 mm

Üretimden itibaren raf ömrü

42 Ay

First aid bag 7 pcs dahil:
0 x
Göz yıkama solüsyonu

EYEWASH-200ML

Açıklama: Handy bottle with sterile sodium chloride solution (0.9%)
Miktar: 0 x
0 x
Nötrleştirici göz yıkama solüsyonu

EYEWASH-NEUTRALISING-200ML

Açıklama: Handy bottle with sterile phosphate solution (4.9%) which has a neutralising effect when there is a risk of chemical burns
Miktar: 0 x
0 x
Yara bandı dağıtım kutusu için uzun y.bandı şeridi

PLST-L120XW20MM-30PCS

Açıklama: For quickly attending to minor injuries
Miktar: 0 x
0 x
Wound dressing

WOUNDDRES-3PCS

Açıklama: Sterile wound dressing set with integrated compresses for first aid in the event of light and heavy bleeding
Miktar: 0 x
0 x
Burn gel

BRNGEL-18PCS

Açıklama: Cooling and pain-relieving burn gel for administering first aid in the event of minor burns and scalds
Miktar: 0 x
0 x
Wound cleansing wipe

WOUNDCLNWP-20PCS

Açıklama: Wound cleansing wipes for cleaning minor injuries and cuts
Miktar: 0 x
0 x
Yara bandı rulo makarası için dolum paketi

PLST-L70XW25MM-45PCS

Açıklama: Elastic, individually packaged fabric plasters suitable for single use and for replenishing plaster dispensers
Miktar: 0 x