Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

First-/Gratlattenhalter Vario

First-/Gratlattenhalter Vario
FIRSTHALT-VARIO-GROSS

Art.-Nr. 068101460

EAN 4038898510338

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
First-/Gratlattenhalter Vario

Art.-Nr. 068101460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montage mit allen gängigen Schraubenabmessungen des Ø 6 mm (Mindestlänge: 80 mm)
  • Stufenlos höhenverstellbarer, universell einsetzbarer First-/Gratlattenhalter

  • Kostenersparnis durch schnelle, einfache Montage und Justierung der First- bzw. Gratlatte

  • Flexibler Einsatz durch variable Schraubenlängen

  • Höhere Auszugswerte als bei herkömmlichen Lattenhaltern

  • Material: hochfestes, UV-stabilisiertes und witterungsbeständiges Polyamid
Hinweis

Laut ZVDH-Richtlinien sind die Bemessungslasten von First-/Gratlattenhaltern vom Hersteller nachzuweisen. Weiterhin müssen die verwendeten Befestigungsmittel eine Kraft von 0,6 kN pro Meter rechtwinklig zur Lage von First oder Grat aufnehmen können. Bei Verwendung des First-/Gratlattenhalters „Vario“ in Kombination mit Würth Assy Schrauben wird schon bei einer Einschraubtiefe von 40 mm eine Kraft von 0,6 kN pro Befestigungspunkt erreicht.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA - Polyamid

Befestigung von Lattenstärke

30 x 50 quer, 40 x 60 hochkant

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen