Fireveis fordeler LED, 24 V, med tilkoblingskabel
Fireveis fordeler LED, 24 V, med tilkoblingskabel
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 24 V/DC |
Utgangsspenning | 24 V/DC |
Antall koblinger | 4 STK |
Materiale | Plast |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Koblingstype | Plug-in system LD2 |
Lengde | 37 mm |
Bredde | 31 mm |
Høyde | 14 mm |
Kabellengde | 2500 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.