Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Fire protection foam FZ plus

Fire protection foam FZ plus

Varunr. 0893303300
EAN-nummer 4052703025909
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
Flame retardant B1
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

600 ml

Kemisk bas

Isocyanat

Färg

Ljusröd

Behållare

Burk

Min. bearbetningstemperatur för burk

15 °C

Prestation (volym) cirka

20 l

Villkor för prestation

vid 23 °C och 50 % luftfuktighet

Prestation (volym) cirka/villkor

20 l / vid 23 °C och 50 % luftfuktighet

Byggmaterialklass

B1 - med låg brandfarlighet

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN 4102-1

Hyll-livstid från produktionen

9 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 20 °C

Produktvikt (per artikel)

838 g

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Valve pliers for fire protection foam

VLVEPLRS-(F.FPFM-90)

x 1 Antal
Spraying tube for fire retardant foam FZ plus

SPRTUB-(F.FPFM-FZ-PLUS)-270MM

x 3 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue