Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Fire protection foam 90 assortment case

Fire protection foam 90 assortment case

Varunr. 0893303105
EAN-nummer 4038898303008
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
Fire-retardant foam for simple and fast sealing. Especially well-suited for retrofitting.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Fire protection foam 90 assortment case ingår:
3 x
Fire protection foam 90

FPFM-90-CBL-625ML

Beskrivning: Two-component fire protection foam with silicone base and outstanding fire protection properties
Mängd: 3 x
1 x
Valve pliers for fire protection foam

VLVEPLRS-(F.FPFM-90)

Mängd: 1 x
3 x
Spraying tube for fire protection foam BS 90

SPRTUB-(F.FPFM-90)-350MM

Beskrivning: 350 mm long
Mängd: 3 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Silicone remover aerosol can

SILREM-AEROSOLCAN-600ML

For professional cleaning and degreasing before applying adhesives or painting