Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Fire protection filler

Fire protection filler

Varunr. 0893306
EAN-nummer 4024835172929
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
Intumescent
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Behållare

Patron

Innehåll

310 ml

Byggmaterialklass

B2 - Normalt lättantändligt

Färg

Vit

Viskositet/konsistens

Degig

Hyll-livstid från produktionen

18 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

frostfritt förvaringsutrymme

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Min. andel fasta ämnen

60 %

Max. bearbetningstid

6 h

Ultraviolett-beständighet

Nr

pH-värde

8,0–8,8

Densitet

1200 kg/m³

Tillstånd för förlust av massa

Vid 400 °C i 30 minuter

Villkor för stigande höjd

vid 400 °C i 30 minuter utan viktbelastning på 2,0 mm tjocka prover

Förlust av massa

66 %

Stigande höjd

75 mm

Kan återbeläggas/kan övermålas

Nr

Max. bearbetningstemperatur

30 °C

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Assembly set for fire protection pad

ASMBY-SET-F.FPPADSYS

Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
x 1 Antal
Assembly set for cable partition intumescent

ASMBY-SET-F.CBLPRTION-FPFILR-INTUM

Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information