Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fire protection fabric DBU

Fire protection fabric DBU

Cod. art. 0893304540

EAN 4056807573069

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fire protection fabric DBU

Cod. art. 0893304540
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
For use as wrapping for cables, electrical installation pipes and non-combustible pipes with combustible insulation, in walls, ceilings and lightweight dividers
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore

1,5 mm

Lunghezza

10 m

Larghezza

125 mm

Colore

Grigio

Classe materiali edili

C-s1, d0 - Bassa infiammabilità

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN EN 13501-1

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Winding wire steel zinc plated 1.0 mm

WINDWRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

For wrapping mineral wool insulation and intumescent strips with fire protection requirements
x 10 pz.
Cartello segnaletico Paratia tagliafuoco Per cavi e linee elettriche

MRKPLT-CBL

x 20 pz.
Cartello segnaletico Paratia tagliafuoco Per cavi e linee elettriche

MRKPLT-PIPE-CBL

x 20 pz.