Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fire protection cable pipes starter set 8 pcs

Fire protection cable pipes starter set 8 pcs

Ürün no. 0988046088

EAN 4099618923203

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fire protection cable pipes starter set 8 pcs

Ürün no. 0988046088
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
Basic set for installing system B2 cable pipes
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Fire protection cable pipes starter set 8 pcs dahil:
1 x
Çıkartma kaplaması 1

ABLATCOAT-F.CBLPIP-300ML

Açıklama: Ablation coating for cable ducts (system B2), combi AB soft partition (system C3) and AB joint system (system C3)
Miktar: 1 x
1 x
Montaj seti (B2)

ASMBY-SET-F.CBLPIP-B2

Miktar: 1 x
2 x
Kablo kanalı

CBLPIP-FP-150X60

Açıklama: The cable duct consists of two half shells lined with an insulating layer that can be snapped together, plus two soft foam stoppers.
Miktar: 2 x
2 x
Kablo kanalı

CBLPIP-FP-200X90

Açıklama: The cable duct consists of two half shells lined with an insulating layer that can be snapped together, plus two soft foam stoppers.
Miktar: 2 x
2 x
Kablo kanalı

CBLPIP-FP-300X90

Açıklama: The cable duct consists of two half shells lined with an insulating layer that can be snapped together, plus two soft foam stoppers.
Miktar: 2 x