Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fioretto isolante di salvataggio

Fioretto isolante di salvataggio
FIORETTO-ISOLANTE-DI-SALVATAGGIO-L170CM

Cod. art. 0899520901

EAN 4062856523955

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fioretto isolante di salvataggio

Cod. art. 0899520901
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
Fioretto per il salvataggio di persone in caso di arco elettrico
  • Tensione di prova a 300 mm: 50 kV

  • Gancio in tubo d'acciaio 18 x 1,5

Il gancio viene posizionato intorno alla vita della vittima per portarla in sicurezza


  • Può salvare la vita in caso di arco elettrico

Manico in materiali sintetico composto


  • Perfettamente isolato e molto robusto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza impugnatura

135 cm

Lunghezza cappio

60 cm