Fingerskanner for ENEO-låsesystem
Fingerskanner for ENEO-låsesystem
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for | Husdører |
Type montering | Fit with adhesive or screw-on |
Kompatibel med | Electrical multi-point locking Eneo C |
DIN-retning | DIN R/L |
Overflate | Høyglanspolert |
Bredde (B) | 44,6 mm |
Lengde x bredde x høyde | 75,4 x 44,6 x 30 mm |
Min./maks. omgivelsestemperatur | -20 til +85 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.