Fingerscanner CFS3100 mit Bluetooth-Technologie
Fingerscanner CFS3100
FINGSCANNER-F.SHLOANTR-CFS3100-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeck schützt den Sensor vor witterungsbedingten Einflüssen
- Mögliche Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Speicher für 27 verschiedene Fingerabdrücke
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es kann max. ein CFA3100 Bluetooth-Türantrieb angelernt werden.
27 verschiedene Fingerabdrücke können gespeichert werden.
Nicht kompatibel mit FCA3000.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Türschlossantrieb CFA3100 |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff Abdeckung | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Abdeckung | Weiß |
Anzahl Benutzer max. | 27 STK |
Datenübertragungsart | Bluetooth-Technologie |
Frequenz | 2.4 GHz |
Umgebungstemperatur min./max. | -10 bis 55 °C |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterieanzahl | 3 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon LR6 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Lieferumfang | 1x Fingerscanner, 3x Batterien Mignon AA, 1x Befestigungsmaterial, 1x Betriebsanleitung, 1x Keycard |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!