Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fingerscan- Einheit

Fingerscanner für Mehrfachverriegelung ENEO
FINGSCANNER-(F.MERFACHVRIGL-ENEO)

Art.-Nr. 0688528700

EAN 4052712752100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fingerscan- Einheit

Art.-Nr. 0688528700
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
Bietet flexible Montagemöglichkeiten durch Kleben oder Anschrauben
  • Höchster Sicherheitsgrad

  • Der Fingerscan wird in das Türblatt eingebaut und dient als Zugangskontrolle

  • Es können bis zu 150 Fingerabdrücke gespeichert werden
Hinweis

Beim Verlegen der Kabel darauf achten, dass die Black Box wartungsfreundlich verbaut wird. (z.B. nahe der Fräsung der Antriebseinheit).


Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Befestigung mit Frontverschraubung

  • Seitliche Befestigung durch den Flügel

  • Befestigung durch Aufkleben

Geeignet für

Haustüren

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Passend für

Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo CC

DIN-Richtung

DIN R/L

Oberfläche

Matt satiniert

Breite (B)

44,6 mm

Länge x Breite x Höhe

75,4 x 44,6 x 30 mm

Umgebungstemperatur min./max.

-20 bis +85 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-16

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
x 1 St.
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-20

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen