Finger scanner CFS3100
Finger scanner CFS3100
Ürün no. 0688580351
EAN 4062856847235
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Özel alan, Cisim alanı |
Şunun için uygun: | Kapı kilidi sürücüsü CFA3100 |
Montaj tipi | Yüzeye monte, Vidalı |
Kapak malzemesi | Plastik |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Kapak rengi | Beyaz |
Maks. kullanıcı sayısı | 27 ADET |
Veri aktarım tipi | Bluetooth teknolojisi |
Frekans | 2,4 GHz |
Min./maks. ortam sıcaklığı | -10 - 55 °C |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 3 ADET |
Akü tasarımı | 1,5 V Mignon LR6 |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!