Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Finger scanner CFS3100

Finger scanner CFS3100

Art.-nr. 0688580351

EAN 4062856847235

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Finger scanner CFS3100

Art.-nr. 0688580351
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
Easy keyless opening and closing of doors using your finger
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte, Objectgebied

Geschikt voor

Aandrijving deurslot CFA3100

Montagesoort

Opbouwmontage, Om te schroeven

Materiaal deksel

Kunststof

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur van de afdekking

Wit

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Max. aantal gebruikers

27 st

Soort dataoverdracht

Bluetooth-technologie

Frequentie

2,4 GHz

Min./max. omgevingstemperatuur

-10 tot 55 °C

Beschermklasse IP

IP 54

Aantal batterijen

3 st

Batterij-aanduiding

1,5 V Mignon LR6

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

0 - Niet van toepassing

EN-Norm

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-SILVER

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
x 1 st
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-WHITE

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen