Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Finger scanner CFS3100

Finger scanner CFS3100

Cikksz. 0688580351

EAN 4062856847235

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Finger scanner CFS3100

Cikksz. 0688580351
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
Easy keyless opening and closing of doors using your finger
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Magánterület, Tárgyterület

Felhasználható

Ajtózár-vezető CFA3100

Szerelési mód

Felületre szerelt, Rácsavarozás

Fedél anyaga

Műanyag

Ház anyaga

Műanyag

Burkolat színe

Fehér

Felhasználók max. száma

27 darab

Adatátvitel típusa

Bluetooth technológia

Frekvencia

2,4 GHz

Min./max. környezeti hőmérséklet

-10 eddig: 55 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

3 darab

Akkumulátor megnevezése

1,5 V mignon LR6

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-SILVER

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
x 1 db
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-WHITE

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz