Finger scanner CFS3100
Finger scanner CFS3100
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bruksområde | Private area |
Egnet for | Dørlåsdriver CFA3100 |
Type montering | Overflatemontering |
Materiale til deksel | Plast |
Materiale til hus | Plast |
Farge på dekselet | Hvit |
Maks. antall brukere | 27 STK |
Dataoverføringstype | Bluetooth-teknologi |
Frekvens | 2.4 GHz |
Min./maks. omgivelsestemperatur | -10 til 55 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 3 STK |
Batteribetegnelse | 1,5 V Mignon LR6 |
EF-samsvarserklæring (CE) | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.