Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fine Line Tape PVC

Farblinienband fein PVC
FARBLINBA-FN-PVC-DKBLAU-9MMX33M

Art.-Nr. 099200933

EAN 4065746736169

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fine Line Tape PVC

Art.-Nr. 099200933
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
Hochtemperaturbeständiges, dünnes Klebeband für präzises Abdecken bei Mehrfarben- und Designlackierungen mit ausgezeichneter Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen

Ideal für scharfe und saubere Kanten


  • Perfekt für Konturen Universell für Kurven und gerade Linien verwendbar, ohne Rückdehnung

  • Flach aufliegend für exakte Lackkanten – kein Knittern Bietet eine hervorragende Farblinientrennung

  • Bleibt so lange wie nötig an Ort und Stelle

  • Bildet beim Ziehen keine Wellen

  • Hinterlässt beim Entfernen keine Rückstände - kein Lackkantenaufbau

  • Für lösemittelbasierende und wasserbasierende Lacke geeignet


Temperaturbeständig bis 150°C, für mindestens eine Stunde


  • Für mehrmaligen Ofendurchlauf geeignet


Ausgezeichneter Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen


  • Die ausgezeichnete Haftqualität ermöglicht das Abdecken von Metall, Kunststoff und Gummi


Beständig gegenüber den meisten Lösemitteln und Feuchtigkeit



Silikonfrei

Hinweis

Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 °C bis 30 °C. Nicht für den Aussenbereich empfohlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das dünne Fine Line Tape eignet sich hervorragend für sehr feine und flexible Abdeckarbeiten.Das Klebeband ist ideal zum Abdecken bei mehrfarbige Lackanwendungen, feinen Streifen, Sonderlackierungen, Design-Lackierungen, Kunstwerke oder individuelle Lackierungen von Autos, Kraftahrzeugen, Karosserien von Spezialfahrzeugen, Flugzeugen und Wasserfahrzeugen. Auch zum Abkleben von Zierstreifen beim Lackieren geeignet.

Anleitung

Vor dem Aufkleben des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein. Um ein Hinterlaufen der Farbe zu verhindern, muss das Klebeband mit maximalem Druck aufgebracht werden.

Trägermaterial

PVC

Klebstoffbasis

Naturkautschukkleber

Farbe

Dunkelblau

Breite

9 mm

Länge

33 m

Dicke

0,15 mm

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

6,5 N

Reißdehnung

180 %

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 150 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 30 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 15°C bis 30°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen