Fine Line Tape PVC
Farblinienband fein PVC
FARBLINBA-FN-PVC-DKBLAU-6MMX33M
Art.-Nr. 099200633
EAN 4065746736145
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für scharfe und saubere Kanten
- Perfekt für Konturen Universell für Kurven und gerade Linien verwendbar, ohne Rückdehnung
- Flach aufliegend für exakte Lackkanten – kein Knittern Bietet eine hervorragende Farblinientrennung
- Bleibt so lange wie nötig an Ort und Stelle
- Bildet beim Ziehen keine Wellen
- Hinterlässt beim Entfernen keine Rückstände - kein Lackkantenaufbau
- Für lösemittelbasierende und wasserbasierende Lacke geeignet
Temperaturbeständig bis 150°C, für mindestens eine Stunde
- Für mehrmaligen Ofendurchlauf geeignet
Ausgezeichneter Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Die ausgezeichnete Haftqualität ermöglicht das Abdecken von Metall, Kunststoff und Gummi
Beständig gegenüber den meisten Lösemitteln und Feuchtigkeit
Silikonfrei
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 °C bis 30 °C. Nicht für den Aussenbereich empfohlen.
Datenblätter(X)
Das dünne Fine Line Tape eignet sich hervorragend für sehr feine und flexible Abdeckarbeiten.Das Klebeband ist ideal zum Abdecken bei mehrfarbige Lackanwendungen, feinen Streifen, Sonderlackierungen, Design-Lackierungen, Kunstwerke oder individuelle Lackierungen von Autos, Kraftahrzeugen, Karosserien von Spezialfahrzeugen, Flugzeugen und Wasserfahrzeugen. Auch zum Abkleben von Zierstreifen beim Lackieren geeignet.
Vor dem Aufkleben des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein. Um ein Hinterlaufen der Farbe zu verhindern, muss das Klebeband mit maximalem Druck aufgebracht werden.
Trägermaterial | PVC |
Klebstoffbasis | Naturkautschukkleber |
Farbe | Dunkelblau |
Breite | 6 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 0,15 mm |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 6,5 N |
Reißdehnung | 180 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 150 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 30 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 15°C bis 30°C |