Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer
Polierscheibe Filz
POLSHB-FILZ-BO25,4-D150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und einfaches Polieren
Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)
Punktgenaues und exaktes Arbeiten
Die Breite von nur 6 mm und die Flexibilität der Scheibe ermöglicht ein punktgenaues Bearbeiten der Polierstelle.
Bearbeiten von sehr engen Stellen
Die Filz-Polierscheibe lässt sich sehr einfach mit Hilfe einer Feile oder Schleifpapier profilieren und kann somit der zu bearbeitenden Stelle angepasst werden.
Max. 4.000 min-1, Empfehlung 1.300 min-1
Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!
Datenblätter(X)
Edelstahl, Stahl, NE-Metalle sowie Kunststoffe und Beschichtungen.
- Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.
- Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!
- Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren.
- Für jede Paste sollte eine separate Filz-Lamellenfächerscheibe verwendet werden. Dies verhindert ein Vermischen unterschiedlicher Pasten und eine negative Beeinflussung des Ergebnisses.
- Zugesetzte Filz–Lamellenfächerscheibe durch sanften Druck mit einer Drahtbürsten reinigen.
- Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Wiener Kalk entfernen.
- Die Anwendungsempfehlungen haben allgemeingültigen Charakter je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist, bzw. wie hoch die Anforderungen an die Oberfläche sind.
Durchmesser | 150 mm |
Bohrung | 25,4 mm |
Dicke | 6 mm |
Empfohlene Drehzahl min. | 1300 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 4000 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!