Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Filz-Möbelgleiter mit Stift

Möbelgleiter Kunststoff mit Filz zum Einschlagen
MOEBLGLEIT-FILZ-STIFT-BRAUN-D20MM

Art.-Nr. 0683553

EAN 4046778700908

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Filz-Möbelgleiter mit Stift

Art.-Nr. 0683553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Nadelfilzscheibe hilft den Gegenstand geräuscharm zu bewegen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Braun

Durchmesser (Ø)

20 mm

Höhe (H)

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen