Filz-Möbelgleiter mit Kreuzschlitzschraube
Möbelgleiter Stahl mit Filz zum Anschrauben
MOEBLGLEIT-MET-(NI)-FILZ-D28MM
Art.-Nr. 0683550011
EAN 4046778691428
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Filz |
Farbe | Grau, Nickelfarben |
Durchmesser (Ø) | 28 mm |
Höhe (H) | 10 mm |
