Filz-Möbelgleiter mit Kreuzschlitzschraube
Möbelgleiter Stahl mit Filz zum Anschrauben
MOEBLGLEIT-MET-(NI)-FILZ-D24MM
Art.-Nr. 0683550010
EAN 4046778691411
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Filz |
Farbe | Grau, Nickelfarben |
Durchmesser (Ø) | 24 mm |
Höhe (H) | 9 mm |
