Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Filz-Lamellenfächerpolierscheibe für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme

Lamellenfächerschleifscheibe Filz
LFSHLFSHB-FILZ-KST-GD-M14-D125

Art.-Nr. 0673881520

EAN 4052712762277

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Filz-Lamellenfächerpolierscheibe für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme

Art.-Nr. 0673881520
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
Für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme. Ideal zum Polieren und Entfernen von leichten Anlauffarben (Rohr-Profi).

Schnelles und einfaches Polieren


Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)



Sehr gutes Oberflächenergebnis


Aufrecht stehende Lamellen und Kühlrippen im Teller ermöglichen ein kühles Polieren.



Ohne weiteres Zubehör einsetzbar


Durch das M14 Gewinde kann die Filz-Lamellenfächerscheibe direkt auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern oder Poliermaschinen verwendet werden.

Hinweis

Max. 4.000 min-1, Empfehlung 2.500 – 3.000 min-1


Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Edelstahl, Stahl, NE-Metalle sowie Kunststoffe und Beschichtungen

Anleitung
  • Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.

  • Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren.

  • Für jede Paste sollte eine separate Filz-Lamellenfächerpolierscheibe verwendet werden. Dies verhindert ein Vermischen unterschiedlicher Pasten und eine negative Beeinflussung des Ergebnisses.

  • Zugesetzte Filz–Lamellenfächerpolierscheiben durch sanften Druck mit einer Drahtbürsten reinigen.

  • Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Wiener Kalk entfernen.

  • Die Anwendungsempfehlungen haben allgemeingültigen Charakter je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist, bzw. wie hoch die Anforderungen an die Oberfläche sind.

  • Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!

Durchmesser (Ø)

125 mm

Werkzeugaufnahme

M14

Ausführung

Gerade

Werkstoff Trägerteller

Kunststoff

Drehzahl max.

4000 U/min

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Polierpaste für Sisal/Tuchring, Polierring

POLPAST-WEISS

x 1 St.
Polierpaste für Sisal/Tuchring, Polierring

AGLAENZPAST-POLSYS-BLAU
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.
WIENER-KALK-300G

WIENER-KALK-300G