Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Filtro con attacco filettato P3 RD

Filtro att. fil. P3 RD maschera pieno facc. VM 142
FILTRO DI RICAMBIO TIPO P3 EN143

Cod. art. 0899142300

EAN 4045989059362

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Filtro con attacco filettato P3 RD

Cod. art. 0899142300
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
Filtro per maschere di protezione con attacco filettato secondo EN 148-1

Carcassa filtro in plastica


Peso ridotto



Bassa resistenza respiratoria



Aperture rchiudibili


Maggiore durata



Lunga durata di stoccaggio


12 anni

Prova di prestazioni

EN 143:2000 e EN 14387

Tipo filtroCodice coloreApplicazione principale (tipo di inquinante)
AMarroneGas e vapori di composti organici, punto di ebollizione > 65 °C
BGrigioVapori e gas inorganici, ad esempio, cloro, acido solfidrico, acido cianidrico
EGialloAnidride solforosa, acido cloridrico, altri gas acidi
KVerdeAmmoniaca e derivati organici dell'ammoniaca
HgRossoVapori di mercurio
PBiancoParticelle
Area
Dove?
Attività
Cosa?
Sostanze, materiali
Con che cosa? Da cosa?
Inquinanti
Smaltimento dei rifiutiManipolazione generaleManipolazione di spore di muffe/fungineSpore fungine
MedicinaManipolazione generaleContatto con virusVirus
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Classe filtro

P3 RD

Norma EN

143, 14387, 148-1