Filtro combinato ABEK2HgP3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175
Filtro combinato ABEK2HgP3 protez. resp serie175
FILTRO-ABEK2HGP3RD-VM175
Cod. art. 0899175101
EAN 4056807781068
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile fissaggio dei filtri tramite attacco a baionetta
- Compatibile con maschera a pieno facciale VM 175
- Distribuzione ottimale del peso
Caratteristiche tecniche(X)
Industria chimica, verniciatura, imprese di smaltimento dei rifiuti e decontaminazione, lavorazione del legno, nonché posatori di pavimenti, industria della lavorazione di materie plastiche, settore automobilistico e altre officine (utilizzando i filtri idonei).
Montare il filtro secondo i contrassegni e girarlo verso il basso fino all'arresto.
Classe filtro | ABEK2Hg-P3 |
Norma EN | 14387 |
Protezione contro | Vapori organici, Gas inorganici e acidi, Ammoniaca, Derivati, Polveri sottili fino a 30 volte il valore limite, Polveri sottili con maschera intera fino a 400 volte il valore limite |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.