Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Filtro combinato ABEK1HgP3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Filtro combi ABEK1HgP3RD protezione vie resp 175
FILTRO-ABEK1HGP3RD-SERIE175

Cod. art. 0899175013

EAN 4056807772646

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Filtro combinato ABEK1HgP3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Cod. art. 0899175013

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 8 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Facile fissaggio dei filtri tramite attacco a baionetta

  • Compatibile con semimaschera e maschera a pieno facciale serie 175

  • Distribuzione ottimale del peso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Industria chimica, verniciatura, imprese di smaltimento dei rifiuti e decontaminazione, lavorazione del legno, nonché posatori di pavimenti, industria della lavorazione di materie plastiche, settore automobilistico e altre officine (utilizzando i filtri idonei).

Istruzioni

Montare il filtro secondo i contrassegni e girarlo verso il basso fino all'arresto.

Classe filtro

ABEK1Hg-P3 RD

Protezione contro

Derivati, Polveri sottili con maschera intera fino a 400 volte il valore limite

Gamma di applicazioni

Utilizzo di cloro, Applicazioni di candeggina, Utilizzo di acido cloridrico, Applicazione di anidride solforosa, Applicazioni di metilammina, Per proteggersi da particelle solide e liquide tossiche, molto tossiche e cancerogene, Applicazione di raddrizzatore al mercurio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Semimaschera HM 175

SEMIMASCHERA-HM175

Perfetta protezione delle vie respiratorie per il massimo comfort
x 1 pz.
Maschera a pieno facciale VM 175

MASCHERA-PIENO-FACCIALE-VM175

Protezione delle vie respiratorie con ottima aderenza per le applicazioni più impegnative e una chiara visione.