Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Filtro combinato A2P3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Filtro combinato A2P3 RD protez. resp serie 175
FILTRO-A2P3RD-SERIE175

Cod. art. 0899175011

EAN 4056807753171

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Filtro combinato A2P3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Cod. art. 0899175011

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 8 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Facile fissaggio dei filtri tramite attacco a baionetta

  • Compatibile con semimaschera e maschera a pieno facciale serie 175

  • Distribuzione ottimale del peso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Industria chimica, verniciatura, imprese di smaltimento dei rifiuti e decontaminazione, lavorazione del legno, nonché posatori di pavimenti, industria della lavorazione di materie plastiche, settore automobilistico e altre officine (utilizzando i filtri idonei).

Istruzioni

Posizionare il filtro secondo i contrassegni e girarlo verso il basso fino all'arresto.

Classe filtro

A2-P3 RD

Protezione contro

Vapori e gas organici (punto di ebollizione superiore a 65°C)

Gamma di applicazioni

Verniciatura a spruzzo, Applicazione di solventi

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Semimaschera HM 175

SEMIMASCHERA-HM175

Perfetta protezione delle vie respiratorie per il massimo comfort
x 1 pz.
Maschera a pieno facciale VM 175

MASCHERA-PIENO-FACCIALE-VM175

Protezione delle vie respiratorie con ottima aderenza per le applicazioni più impegnative e una chiara visione.