Filtro antiparticolato P3 R Per la protezione delle vie respiratorie serie 175
Filtro per particelle P3R protezione vie resp 175
FILTRO-P3R-SERIE175
Cod. art. 0899175016
EAN 4061975200716
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile fissaggio dei filtri tramite attacco a baionetta
- Compatibile con semimaschera e maschera a pieno facciale serie 175
- Distribuzione ottimale del peso
Caratteristiche tecniche(X)
Industria chimica, verniciatura, imprese di smaltimento dei rifiuti e decontaminazione, lavorazione del legno, nonché posatori di pavimenti, industria della lavorazione di materie plastiche, settore automobilistico e altre officine (utilizzando i filtri idonei).
Montare il filtro secondo i contrassegni e girarlo verso il basso fino all'arresto.
Classe filtro | P3R |
Protezione contro | Polveri sottili fino a 30 volte il valore limite, Polveri sottili con maschera intera fino a 400 volte il valore limite |
Gamma di applicazioni | Per proteggersi da particelle solide e liquide tossiche, molto tossiche e cancerogene |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.