Filtersieb-Spenderbox
Spenderbox für Filtersieb
SPENDBOX-F.FILTSIEB-50X20X20CM
Art.-Nr. 0899700120
EAN 4053479043920
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicheres und sauberes Aufbewahrungssystem
- Effizientere Arbeitsschritte
- Verbesserte und leichtere Einzelentnehme
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur einfachen Entnahme von Filtersieben. Sicheres und sauberes Aufbewahrungssystem
Breite | 19,5 cm |
Tiefe | 17,5 cm |
Höhe | 33,5 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 350,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!