Filter Clean Diesel
DPF Reinigungsadditiv FILTER CLEAN
REINIGADD-(FILTER-CLEAN)-DIESEL-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterstützt DPF-Regeneration auch bei Fahrten im Stadtverkehr durch Reduzierung der "Anspringtemperatur" und reduziert Emissionen.
- Labor- und Straßentests haben gezeigt, dass DPF-Ruß deutlich reduziert wird.
- Präventivadditiv für den Stadtverkehr.
- "KEEP CLEAN" & "CLEAN UP" Technologie.
Das Produkt darf nicht überdosiert werden. Nicht geiegnet für PSA-Dieselmotore (Peugeot/Citroën), die als Originalausrüstung mit einem Spezialadditivtank für Partikelfilter ausgestattet sind.
Datenblätter(X)
Kompatibel mit allen Arten von Diesel. Nicht geeignet für PSA-Dieselmotoren (PAT-Flüssigkeitsersatz).
Vor dem Nachfüllen mit Kraftstoff direkt in den Tank geben. Eine Flasche 200ml behandelt bis zu 50L Kraftstoff.
Inhalt | 200 ml |
Farbe | Olivbraun RAL 8008 ähnlich |
Geruch/Duft | Benzinartig |
Chemische Basis | Hydrocarbon |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,815 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |