Film protector de membrana base y techo WÜTOP® Trio UV 2SK
Membr. infer. y lám. protec. techo WÜTOP Trio 2SK
LÁMINA-WÜTOP-TRIO-UV-2SK-B1,5M-75SM
WUETOP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La WÜTOP Trio UV es una membrana inferior muy permeable al vapor y una lámina protectora de techos con una membrana especial. Se coloca directamente sobre el aislante térmico o el encofrado de los techos inclinados ventilados y no ventilados.
Cuando se combina con un retardante de vapor/barrera WÜTOP y cintas adhesivas EURASOL, puede utilizarse para crear estructuras modernas, herméticas y a prueba de viento que cumplen las normas actuales de ahorro de energía.
Aptitud como techo temporal/tiempo de exposición al aire libre
4 semanas sin protección de costuras ni perforaciones, 8 semanas con protección de costuras y perforaciones
Tecnología
Lámina protectora de techos de polipropileno de 3 capas con membrana funcional especial.
Seguridad
El forro superior de PP reduce el riesgo de resbalones y protege la membrana interior gracias a su estructura de 3 capas.
Ahorra tiempo y dinero
Instalación fácil y rápida gracias a las tiras adhesivas integradas (2SK).
Versión especial para pizarra
Puede usarse como techo temporal para techos de pizarra según la Confederación alemana de artesanos techadores
Consulte las directivas e instrucciones actuales de la ZVDH [Confederación alemana de artesanos techadores] para la colocación de este producto.
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar como membrana inferior (UDB-A) y como lámina protectora de techos (USB-A)
WÜTOP Trio UV 2SK se puede usar como membrana hermética
Peso de recubrimiento por m² | 150 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 28 Uds |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / según DIN EN 13501-1 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,06 m / según EN 1931 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 190 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 200 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 310 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 300 N |
Se puede utilizar como tela asfáltica y tachuela preliminar | 8 semanas |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 8 semanas |
Resistencia ultravioleta | Máx. 6 meses |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!