Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Film protector autoadhesivo Mask Clean

Film protector adhesivo Mask Clean
PROTFLM-MASK-CLEAN-0,6X25M

Nº de art. 0818107060
EAN 4062856815920
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
Apto como protección de superficie para trabajos de pintura y barnizado para cubrir mesas de mezcla y trabajo, suelos de taller y básculas
  • La película extraíble autoadhesiva de alta calidad no deja pelusa y es extremadamente resistente a desgarros

  • Rápida y fácil de aplicar, y fácil de quitar sin dejar residuos de adhesivo

  • El interior es muy adhesivo y evita que se deslice

  • Exterior extremadamente antideslizante con textura de superficie especial

  • Resistente a las pinturas y a los disolventes

  • Antiestático
Aviso

No apto para uso en zonas ATEX 1, 2, 20, 21 o 22

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para su uso en el sector industrial y comercial.


Protege y mantiene limpias las salas de mezcla de pintura, mesas de mezcla, mesas de trabajo, básculas y suelos.

Instrucciones

Limpie previamente la superficie que se va a proteger. Aplique el film protector, presione, enróllelo hasta la longitud deseada y córtelo hasta el tamaño exacto. Si la película está sucia, se puede retirar fácilmente sin dejar residuos y sustituir por una película nueva

Longitud

25 m

Anchura

60 cm

Grosor de la lámina

120 µm

Resistencia a temperatura máxima

50 °C

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cuchilla para lámina Con cuchilla con revestimiento especial

CUCHILLA-PARA-PRO-MASK

x 5 Cant.