Film d'emballage Packfix préétiré
Film d'emballage, préétiré, Packfix
Art. N° 0992900210
EAN 4052712319556
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Film préétiré grâce à un procédé de production spécial
- Consommation réduite de 50 à 60 %, donc très écologique (faible consommation de ressources)
- Facile à manipuler grâce au rouleau léger
- Ne nécessite pas un préétirage laborieux du film
Meilleure stabilité des produits sur les palettes
Excellente sécurisation de la charge grâce à une meilleure résistance à l'arrachement.
Les bords doublés évitent la déchirure et offrent une sécurité accrue
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'emballage, le regroupement, la protection, la fixation et la protection des unités de charge, ainsi que pour la protection contre l'humidité et le vol. Utilisation universelle pour une grande variété de produits d'emballage tels que les emballages, les palettes, les profilés en bois et en plastique, les rouleaux de moquette, les cadres photo, d'autres produits longs, etc. Packfix, préétiré, a également fait ses preuves dans les applications de déménagement telles que l'étanchéité des cartons, la protection du mobilier et le blocage de l’ouverture des tiroirs.
Pour obtenir des informations sur les applications correctes, se reporter à la fiche technique.
Le Packfix préétiré est uniquement appliqué fermement sur le chargement, ce qui permet un enrubannage très facile avec mouvement vers l'avant. Réduit le risque d'accidents. Lors de la fixation des palettes avec Packfix pour les unités de charge, il est essentiel de faire attention aux enroulements des pieds. Une bonne connexion entre le support de charge et le matériau d'emballage est essentielle pour une bonne fixation de l'unité de charge.
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Transparent |
Largeur | 430 mm |
Longueur | 600 m |
Épaisseur de film | 8 µm |
Résistance aux UV | 6mois |
Résistance thermique max. | 70 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!