Film Silgisi
Film Silgisi
Ürün no. 058593
EAN 4045989170524
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Plastik parçalar ve boyalı plastikler (ör. tamponlar, motosiklet trimi) üzerinde film silgisini kullanmayın!
- Dönme yönünü işaretleyin (çalışma yönünün tersi): Aşırı ısı üretimi saca ve boyaya zarar verebileceğinden, tek bir yerde çok uzun süre çalışmayın. Çalışırken her zaman koruyucu gözlük, kulak koruması ve eldiven kullanın.
- Ön testler: Su bazlı boyada kullanıldığında bazı durumlarda renk solmasına yol açabilir. Bu durumda, görünür olmayan yerlerde ön testler uygulamanızı öneririz.
Veri sayfaları(X)
Yalnızca yavaş çalıştırılan makinelerle kullanın (maks. 2000 devir/dakika).
İlk kullanımdan önce film silgisinin kenarlarına kaba taşlama yapın (ör. çalışma tezgahının açık ucu).
Dış çap | 90 mm |
Adaptör ile kullanılabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!