Filler VAKU acrylic
Filler VAKU acrylic
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 720 g |
Kimyasal baz | Akrilik reçine |
Yapıştırıcı madde | Lateks |
Çözücü | Su |
Dolgu macunu | Beyaz dolomit mermeri |
Renk | Beyaz |
Sertleştirici içeriği | 0 % |
Yoğunluk | 1,8 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
pH değeri | 9 |
Maks. kullanım süresi | 1 s |
Min. kullanım süresi | 1 s |
Kullanım süresi koşulları | 20°C'de |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Min. kuruma süresi | 1 d |
Maks. kuruma süresi | 1 d |
Tam kürleme hızı | 4 mm/d |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 20°C |
Min. yapıştırıcı dayanımı | 1,5 N/mm² |
Kuru hacim oranı | 59 % |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 0 °C |
Çözücü içermez | Evet |
Alev alabilirlik | Yok (yangını yaymaz ya da beslemez) |
Uygulama miktarı koşulları | yüzey spatulası ile, 0,3 mm katman kalınlığı |
Hacim/alan için uygulama miktarı | 0,3 l/m² |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 0 % |
Maks. VOC konsantrasyonu | 0 % |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!