Filler VAKU acrylic
Filler VAKU acrylic
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 400 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 720 g |
Kémiai bázis | Akrilgyanta |
Ragasztóanyag | Latex |
Oldószer | Víz |
Töltőanyag | Fehér dolomitmárvány |
Szín | Fehér |
Keményítőtartalom | 0 % |
Sűrűség | 1,8 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
pH-érték | 9 |
Max. fazékidő | 1 s |
Min. fazékidő | 1 s |
Fazékidő feltétel | 20 °C-on |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
Min. száradási idő | 1 n |
Max. száradási idő | 1 n |
Száradási sebesség | 4 mm/n |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Kikeményedési/száradási feltétel | 20 °C |
Min. ragasztószilárdság | 1,5 N/mm² |
Száraz térfogat arány | 59 % |
Kikeményedett anyag max. hőállósága | 0 °C |
Oldószermentes | Igen |
Gyúlékony | Nem, nem terjeszti és nem táplálja a tüzet |
Alkalmazás mennyiségi feltételei | Glettelés esetén 0,3 mm rétegvastagsággal |
Alkalmazási mennyiség térfogat/felület | 0,3 l/m² |
Max. megengedett VOC-tartalom | 0 % |
Max. VOC tartalom | 0 % |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!