Filler VAKU acrylic
Filler VAKU acrylic
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 400 ml |
Poids net | 720 g |
Base chimique | Résine acrylique |
Agent adhésif | Latex |
Solvant | Eau |
Mastic | Marbre dolomite blanc |
Couleur | Blanc |
Teneur en durcisseur | 0 % |
Densité | 1,8 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
pH | 9 |
Durée d'utilisation max. | 1 s |
Durée d'utilisation min. | 1 s |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 1 d |
Temps de séchage max. | 1 d |
Vitesse de polymérisation | 4 mm/d |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Conditions de polymérisation | 20°C |
Pouvoir adhésif min. | 1,5 N/mm² |
Fraction du volume sec | 59 % |
Résistance thermique max. du produit durci | 0 °C |
Sans solvant | Oui |
Inflammable | Non, pas de propagation ni d'alimentation de l'incendie |
Conditions de quantité d'application | avec spatule de surface, épaisseur de couche de 0,3mm |
Quantité d'application en volume/zone | 0,3 L/m² |
Concentration de COV max. acceptable | 0 % |
Concentration de COV max. | 0 % |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!