Filler, VAKU 60
Filler, VAKU 60
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Innehåll | 1282.1 ml |
Lukt/doft | Egenskaper |
Innehållets vikt | 1760 g |
Villkor för VOC-koncentration | ChemVOCFarb |
Kemisk bas | Polyesterharts |
Färg | Antracit, metallisk |
Härdarens innehåll | 2 % |
Densitet | 1,404 g/cm³ |
Max. funktionslivslängd | 5 min |
Min. funktionslivslängd | 4 min |
Villkor för funktionslivslängd | vid 20 °C |
Villkor för torktid | vid 20 °C |
Min. torktid | 20 min |
Max. torktid | 30 min |
Max. temperaturbeständighet för det härdade materialet | 80 °C |
Max. tillåten VOC-koncentration | 250 g/l |
Max. VOC-koncentration | 14 g/l |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!