Fili di pulizia ugello stampanti per ugelli da 0,2 a 1,4 mm
Fili di pulizia ugello stampanti
FILI-PULIZIA-UGELLI-STAMPA-3D-12PZ
Cod. art. 4954617331
EAN 4262391011720
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per rimuovere senza sforzo qualsiasi ostruzione negli ugelli
- Realizzato con filo ad alta resistenza
- Finitura superficiale brunita
- Punta smussata per sicurezza
Contenuto
- 1 pz diametro 0,15 mm
- 1 pz diametro 0,2 mm
- 1 pz diametro 0,25 mm
- 1 pz diametro 0,3 mm
- 2 pz diametro 0,35 mm (per ugelli da 0,4 mm)
- 1 pz diametro 0,4 mm
- 1 pz diametro 0,5 mm
- 1 pz diametro 0,6 mm
- 1 pz diametro 0,8 mm
- 1 pz diametro 1 mm
- 1 pz diametro 1,2 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Produttori | TwoChefs |
Materiale | Acciaio per molle |