Filamentklebeband

Filamentklebeband
KLEBBA-SHLFBA-FILAMENT-38X50M

Art.-Nr. 0672970

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Filamentklebeband

Art.-Nr. 0672970

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Glasfaserverstärktes Klebeband zum Schließen von offenen Schleifbändern

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Breite

38 mm

Länge

50 m

Werkstoff

Glasfaser

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen