Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Filament TPU 95A

Filament TPU 95A
DRKMATL-TPU-95A-VERKEHRSS-D1,75MM-0,75KG

Art.-Nr. 4954637200

EAN 4068362102875

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Filament TPU 95A

Art.-Nr. 4954637200
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
Das TPU-Filament mit einer Härte von 95A ist ein hochwertiges Filament aus thermoplastischem Polyurethan, ideal für die Herstellung flexibler und langlebiger Bauteile
  • Gummielastisches Elastomer (Weicher technischer Kunststoff)

  • UV-beständig

  • Gute chemische Beständigkeit gegen z.B. Öle und Fette

  • Hohe Bruchdehnung

  • Hohe Abriebfestigkeit

  • Sehr schlag- und bruchfest

  • Halogenfrei

  • Shore Härte A95

  • TPU-Filament mit 95A Shore-Härte bietet einen idealen Kompromiss aus Haltbarkeit und Flexibilität – leicht zu handhaben und perfekt für den Einstieg in den flexiblen 3D-Druck mit Direktantrieb oder Bowdenzug

  • Optimiertes Material mit guter Layerhaftung

  • Frei von Silikon, Weichmachern und Ölen

  • Druckbar auf Druckern mit Direktantrieb und Bowdenzügen

  • Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Hinweis

Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zusätzliche Druckrichtlinien


  • Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.

  • Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.

Hersteller

Würth

Werkstoff

TPU 95A - Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,75 kg

Leergewicht Filamentspule

260 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich

Durchmesser (d1)

200 mm

Durchmesser 2 (d2)

105 mm

Durchmesser 3 (d3)

52 mm

Außenbreite (b1)

68 mm

Innenbreite (b2)

59 mm

Düsentemperatur min./max.

230-250 °C

Temperatur Druckbett min./max.

40 bis 70 °C

Druckgeschwindigkeit min./max.

15-80 mm/s

Volumetrische Geschwindigkeit max.

3 mm³/s

Lüfterdrehzahl min./max.

20-70 %

Haftmittel empfohlen

Wird nicht benötigt

Geschlossener Bauraum

Wird nicht benötigt

Gehärtete Düse

Wird nicht benötigt

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen