Filament TPU 95A
Filament TPU 95A
DRKMATL-TPU-95A-LEUCHTROT-D2,85MM-0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gummielastisches Elastomer (Weicher technischer Kunststoff)
- UV-beständig
- Gute chemische Beständigkeit gegen z.B. Öle und Fette
- Hohe Bruchdehnung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr schlag- und bruchfest
- Halogenfrei
- Shore Härte A95
- TPU-Filament mit 95A Shore-Härte bietet einen idealen Kompromiss aus Haltbarkeit und Flexibilität – leicht zu handhaben und perfekt für den Einstieg in den flexiblen 3D-Druck mit Direktantrieb oder Bowdenzug
- Optimiertes Material mit guter Layerhaftung
- Frei von Silikon, Weichmachern und Ölen
- Druckbar auf Druckern mit Direktantrieb und Bowdenzügen
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
Datenblätter(X)
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
![]() | |
Hersteller | Würth |
Werkstoff | TPU 95A - Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis |
Durchmesser Filament (dF) | 2,85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,75 kg |
Leergewicht Filamentspule | 260 g |
Farbe | Leuchtrot RAL 3024 ähnlich |
Durchmesser (d1) | 200 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 105 mm |
Durchmesser 3 (d3) | 52 mm |
Außenbreite (b1) | 68 mm |
Innenbreite (b2) | 59 mm |
Düsentemperatur min./max. | 230-250 °C |
Temperatur Druckbett min./max. | 40 bis 70 °C |
Druckgeschwindigkeit min./max. | 15-80 mm/s |
Volumetrische Geschwindigkeit max. | 3 mm³/s |
Lüfterdrehzahl min./max. | 20-70 % |
Haftmittel empfohlen | Wird nicht benötigt |
Geschlossener Bauraum | Wird nicht benötigt |
Gehärtete Düse | Wird nicht benötigt |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur |
